STEINEL - EWH 02 Eckwandhalter SW HS 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630560
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841630560
Sonepar Artikelnummer
120403223
Hersteller Artikelnummer
630560
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER LS 150 S SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
630560
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
58 mm
Breite:
106 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.040 kg


