STEINEL - EWH 02 Eckwandhalter WS HS 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630669
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841630669
Sonepar Artikelnummer
120403224
Hersteller Artikelnummer
630669
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER LS150 S WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
630669
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
59 mm
Breite:
106 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
58.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.040 kg


