Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - EWH 07 Eckwandhalter SW IS 140-2

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - EWH 07 Eckwandhalter SW IS 140-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 631864

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Eck-Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841631864

Sonepar Artikelnummer

120403228

Hersteller Artikelnummer

631864

Hersteller Typ

ECKWANDHALTER 07 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

631864

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Eck-Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.034 kg

Hält, was er verspricht! Eckwandhalter 07 für Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2.