Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Funktaster PB4-BLUETOOTH

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084660

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85269200

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841084660

Sonepar Artikelnummer

121112436

Hersteller Artikelnummer

084660

Hersteller Typ

FUNKTASTER PB4-BLUETOOTH

Hersteller Artikel Nr.:

084660

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.060 kg

Der Überall-Taster. Alle Kabel los! Der Taster kommt komplett ohne Kabel aus und ist daher perfekt geeignet für die stromunabhängigen Einsatzorte. Durch Norm-Abmessungen wird das Nach- und Umrüsten von Tastern zum Kinderspiel. Sowohl Schraub- als auch Klebemontage sind möglich. Kompatibel mit Steinel Bluetooth Mesh Produkten für die drahtlose Integration in Sensoren und Leuchten. Der Funktaster wird mittels Tastendrücken angelernt und anhand der STEINEL Connect App mit den gewünschten Leuchten und Sensoren verbunden. Individuelle Übersteuerung oder die Szenenfunktion werden nutzbar. Nichtzuletzt ist das Produkt wartungsfrei, da keine Batterien benötigt werden. Allein das Betätigen des Tasters reicht für die Energieversorung aus.