STEINEL - Glas Set L 190 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000813
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841000813
Sonepar Artikelnummer
120818530
Hersteller Artikelnummer
000813
Hersteller Typ
GLAS SET L 190 S
Hersteller Artikel Nr.:
000813
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
160 mm
Breite:
89 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.270 kg


