STEINEL - Heißlufgebläse HM 2120 E KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089610
Nennleistungsaufnahme - 2200 W
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Maschinengewicht - 0.837 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089610
Sonepar Artikelnummer
121367905
Hersteller Artikelnummer
089610
Hersteller Typ
HM 2120 E KF
Hersteller Artikel Nr.:
089610
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.837 kg
Versorgungsspannung:
220 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Länge:
253 mm
Breite:
86.5 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.837 kg


