STEINEL - Heißlufgebläse HM 2320 E KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089672
Nennleistungsaufnahme - 2300 W
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Maschinengewicht - 1.08 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089672
Sonepar Artikelnummer
121367907
Hersteller Artikelnummer
089672
Hersteller Typ
HM 2320 E KF
Hersteller Artikel Nr.:
089672
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
1.08 kg
Versorgungsspannung:
220 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Länge:
253 mm
Breite:
86.5 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
1.080 kg


