STEINEL - Heißluftgebläse Akku MobileHeat MH 1 KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088064
Nennleistungsaufnahme - 500 W
Mit Temperaturregelung - Nein
Luftstromregulierung - Stufen
Maschinengewicht - 0.54 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841088064
Sonepar Artikelnummer
121367896
Hersteller Artikelnummer
088064
Hersteller Typ
MOBILEHEAT MH 1 KF
Hersteller Artikel Nr.:
088064
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Mit Temperaturregelung:
Nein
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.54 kg
Versorgungsspannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Länge:
177 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.540 kg


