STEINEL - Heißluftgebläse Akku MobileHeat MH 7 KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085926
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Betriebstemperatur - 150 .. 550 °C
Mit Temperaturregelung - Nein
Luftstromregulierung - stufenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841085926
Sonepar Artikelnummer
121196399
Hersteller Artikelnummer
085926
Hersteller Typ
MOBILEHEAT 7 OHNE AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
085926
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Betriebstemperatur:
150 .. 550 °C
Mit Temperaturregelung:
Nein
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.651 kg
Versorgungsspannung:
18 V
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Länge:
326 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
89 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.651 kg


