STEINEL - Heissluftgebläse HM 2320 E ECO ESD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091347
Nennleistungsaufnahme - 2300 W
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - Stufen
Maschinengewicht - 1.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841091347
Sonepar Artikelnummer
121367912
Hersteller Artikelnummer
091347
Hersteller Typ
HM 2320 E ESD
Hersteller Artikel Nr.:
091347
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
1.004 kg
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Länge:
253 mm
Breite:
86.5 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
1.004 kg


