STEINEL - Heißluftgebläse HM Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089467
Nennleistungsaufnahme - 350 W
Mit Temperaturregelung - Nein
Luftstromregulierung - Stufen
Maschinengewicht - 0.594 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089467
Sonepar Artikelnummer
121367903
Hersteller Artikelnummer
089467
Hersteller Typ
HM STICK
Hersteller Artikel Nr.:
089467
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Mit Temperaturregelung:
Nein
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.594 kg
Versorgungsspannung:
220 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Länge:
78 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.594 kg


