Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - IS 2140 ECO WS Bewegungsmelder 140° 14m 2000W IP 54 AP

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - IS 2140 ECO WS Bewegungsmelder 140° 14m 2000W IP 54 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034672

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Max. Einschaltdauer - 35 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 140 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007841034672

Sonepar Artikelnummer

120470392

Hersteller Artikelnummer

034672

Hersteller Typ

IS 2140 ECO WS

Hersteller Artikel Nr.:

034672

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

14 m

Max. Einschaltdauer:

35 min

Erfassungswinkel horizontal:

140 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

14 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

8 s

Ausschaltverzögerung:

2100 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 .. 180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 90 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

64 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

144

Max. Einschaltstrom:

120 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Breite:

86 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

95 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MD

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.242 kg

Der Klassiker, jetzt mit noch mehr Klasse. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2140, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 140° Erfassungswinkel, Reichweite bis 14 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.