STEINEL - Kabelschere Multi 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087326
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82130000
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087326
Sonepar Artikelnummer
121112437
Hersteller Artikelnummer
087326
Hersteller Typ
KABELSCHERE MULTI 1000
Hersteller Artikel Nr.:
087326
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.110 kg
Scharfe Schnitte und glänzende Ergebnisse bei Elektroinstallationen. Die ergonomische und robuste Kabelschere aus rostfreiem Edelstahl ist klein, handlich und stark. Ein 2 in 1 Tool für Elektriker. Bei Feindrahtkabeln aus Kupfer von bis zu 50mm², sorgt sie für glatte Schnitte dank der Schneide mit Mikroverzahnung. Lieferumfang: Kabelschere inkl. Gürtelclip.


