STEINEL - Klebepistole GlueMatic 7011 KF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086954
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Max. Klebeleistung - 35 g/min
Maschinengewicht - 1.015 kg
Spannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841086954
Sonepar Artikelnummer
121196414
Hersteller Artikelnummer
086954
Hersteller Typ
GLUEMATIC 7011 KOFFER-SET
Hersteller Artikel Nr.:
086954
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Max. Klebeleistung:
35 g/min
Maschinengewicht:
1.015 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Länge:
230 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
1.015 kg


