STEINEL - Klebepistole MobileGlue 5011 AMP Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088378
Max. Klebeleistung - 20 g/min
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Maschinengewicht - 1.22 kg
Spannung - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841088378
Sonepar Artikelnummer
121367899
Hersteller Artikelnummer
088378
Hersteller Typ
MOBILEGLUE 5011 AMP SET
Hersteller Artikel Nr.:
088378
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Maschinengewicht:
1.22 kg
Spannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Sticklänge:
300 mm
Länge:
256 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
188 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
1.220 kg


