Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Klebesticks 300mm Acrylate 600G

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Klebesticks 300mm Acrylate 600G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052416

  • Farbe - sonstige

  • Gewicht - 600 g

  • Durchmesser - 11 mm

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841052416

Sonepar Artikelnummer

120818608

Hersteller Artikelnummer

052416

Hersteller Typ

KLEBESTICKS 11 MM ACRYLATE 20 STK

Hersteller Artikel Nr.:

052416

Farbe:

sonstige

Gewicht:

600 g

Durchmesser:

11 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.600 kg

Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit, lösungsmittelfrei, 600 g (20 Sticks), Ø 11 mm, für GluePRO 400 LCD, Temperatur: 200 °C, nach max. 15 Sekunden fest und belastbar nach ca. 60 Sekunden. Nur mit 4,5 mm Langdüse verwenden.