Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Klebesticks 300mm Universal 600G

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Klebesticks 300mm Universal 600G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050092

  • Farbe - sonstige

  • Gewicht - 600 g

  • Durchmesser - 11 mm

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841050092

Sonepar Artikelnummer

120818606

Hersteller Artikelnummer

050092

Hersteller Typ

KLEBESTICKS 11 MM UNIVERSAL 20 STK

Hersteller Artikel Nr.:

050092

Farbe:

sonstige

Gewicht:

600 g

Durchmesser:

11 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff:

EVA

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.600 kg

Universeller Heißkleber für Profis, lösungsmittelfrei, 600 g (20 Sticks), Ø 11 mm. Temperatur: 190 °C, nach max. 15 Sekunden fest und belastbar nach 60 - 90 Sekunden.