STEINEL - Klebesticks MR PURStarter Set 5+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087388
Farbe - beige
Durchmesser - 11 mm
Länge - 250 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087388
Sonepar Artikelnummer
121367893
Hersteller Artikelnummer
087388
Hersteller Typ
KLEBESTICKS MR PURSTARTER SET 5+2
Hersteller Artikel Nr.:
087388
Farbe:
beige
Durchmesser:
11 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.171 kg


