Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Ladegerät CAS 18V ASC55EU 637053000

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Ladegerät CAS 18V ASC55EU 637053000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065584

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841065584

Sonepar Artikelnummer

121196415

Hersteller Artikelnummer

065584

Hersteller Typ

CAS LADEGERÄT SC 18-55

Hersteller Artikel Nr.:

065584

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.460 kg

Ladegerät für den CAS STEINEL Akku 18V sowie alle weiteren Li-Ion oder LiHD Akkus aus dem Cordless Alliance System, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah oder 8.0 Ah.