Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Langdüse Ø 3,0 mm. Für GluePRO 300 und 400 LCD

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Langdüse Ø 3,0 mm. Für GluePRO 300 und 400 LCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052737

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84199085

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841052737

Sonepar Artikelnummer

120818617

Hersteller Artikelnummer

052737

Hersteller Typ

LANGDÜSE GLUEPRO D 3,0 MM

Hersteller Artikel Nr.:

052737

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84199085

Gewicht:

0.015 kg

Langdüse Ø 3,0 mm. Für GluePRO 300 und 400 LCD, ideal für alle üblichen Klebeanwendungen.