STEINEL - LED-Außenleuchte ohne Sensor 8.5W, 575 lm, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069469
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841069469
Sonepar Artikelnummer
120998623
Hersteller Artikelnummer
069469
Hersteller Typ
GL 65 OHNE BEWEGUNGSMELDER
Hersteller Artikel Nr.:
069469
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Max. Systemleistung:
8.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
770 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
ohne
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
8.5 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
575 lm
Leuchtenlichtausbeute:
67.6471 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.79
Durchmesser:
78 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.948 kg


