STEINEL - Led-Leuchtstab ww E27 270mm 9.21W, 927 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 008314
Nennspannung - 230 .. 240 V
Lampenleistung - 9.21 W
Lichtstrom - 927 lm
Lampenlichtausbeute - 100.651 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841008314
Sonepar Artikelnummer
120818560
Hersteller Artikelnummer
008314
Hersteller Typ
LED LEUCHTSTAB L 260 S
Hersteller Artikel Nr.:
008314
Nennspannung:
230 .. 240 V
Lampenleistung:
9.21 W
Lichtstrom:
927 lm
Lampenlichtausbeute:
100.651 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Leistungsfaktor:
0.81
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Durchmesser:
36 mm
Länge:
270 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.164 kg


