Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Lichtsensor Dual-E KNX V3.1 UP

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058326

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841058326

Sonepar Artikelnummer

120818687

Hersteller Artikelnummer

058326

Hersteller Typ

LIGHT SENSOR DUAL KNX UP ECKIG

Hersteller Artikel Nr.:

058326

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

2 .. 1000 lx

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.117 kg

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.