Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - MobileGlue 5011 inkl. 2,0 Ah Akku und Ladegerät

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - MobileGlue 5011 inkl. 2,0 Ah Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085384

  • Max. Klebeleistung - 20 g/min

  • Max. Stickdurchmesser - 11 mm

  • Maschinengewicht - 0.375 kg

  • Spannung - 18 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085384

Sonepar Artikelnummer

121112441

Hersteller Artikelnummer

085384

Hersteller Typ

MOBILEGLUE 5011 INKL. 2,0 AH

Hersteller Artikel Nr.:

085384

Max. Klebeleistung:

20 g/min

Max. Stickdurchmesser:

11 mm

Maschinengewicht:

0.375 kg

Spannung:

18 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Sticklänge:

300 mm

Länge:

206 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

227 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84198998

Gewicht:

0.375 kg

Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min. Akku-Klebepistole wird im Standard mit der Langdüse Ø 2,8 mm ausgestattet. Das Set wird im nachhaltigen Papier-Koffer geliefert.