STEINEL - MobileGlue 5011 ohne Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084684
Max. Klebeleistung - 20 g/min
Max. Stickdurchmesser - 11 mm
Maschinengewicht - 0.375 kg
Spannung - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841084684
Sonepar Artikelnummer
121112442
Hersteller Artikelnummer
084684
Hersteller Typ
MOBILEGLUE 5011
Hersteller Artikel Nr.:
084684
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Maschinengewicht:
0.375 kg
Spannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Sticklänge:
300 mm
Länge:
206 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
195 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.375 kg


