STEINEL - Multisensor Hochfrequenz, Aufputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084110
Max. Reichweite frontal - 7.5 m
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Konstantlichtregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841084110
Sonepar Artikelnummer
121064493
Hersteller Artikelnummer
084110
Hersteller Typ
Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz
Hersteller Artikel Nr.:
084110
Max. Reichweite frontal:
7.5 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7.5 m
Max. Präsenzbereich:
15 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
15 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ansprechhelligkeit:
2 .. 2000 lx
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Breite:
142 mm
Höhe:
142 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.255 kg


