STEINEL - Multisensor Hochfrequenz, Aufputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081850
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841081850
Sonepar Artikelnummer
121064495
Hersteller Artikelnummer
081850
Hersteller Typ
Multisensor True Presence IP - Aufputz
Hersteller Artikel Nr.:
081850
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7.5 m
Max. Reichweite frontal:
7.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
15 m
Erfassungswinkel vertikal:
160 °
Breite:
142 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.255 kg


