Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Multisensor Hochfrequenz, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: Ø 15 m

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084127

  • Max. Reichweite frontal - 7.5 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent

  • Konstantlichtregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841084127

Sonepar Artikelnummer

121064494

Hersteller Artikelnummer

084127

Hersteller Typ

Multisensor True Presence BT IPD - Unterputz

Hersteller Artikel Nr.:

084127

Max. Reichweite frontal:

7.5 m

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7.5 m

Max. Präsenzbereich:

15

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

15 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Breite:

123 mm

Höhe:

123 mm

Einbaubreite:

53 mm

Einbautiefe:

53 mm

Einbaulänge:

31 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.147 kg

Präsenzmelder und Luftgütesensor im award-winning Design. Digital einstellbare Erfassung und Einstellung über neuestem Bluetooth Mesh Standard. Datenerhebung zur Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, CO2 sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC). Zusätzliche Messung des Geräuschpegels und der Aerosollast bei der allen Schnittstellen außer KNX.