STEINEL - Multisensor Multisensor, Unterputz, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056346
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841056346
Sonepar Artikelnummer
120818628
Hersteller Artikelnummer
056346
Hersteller Typ
MULTISENSOR AIR KNX
Hersteller Artikel Nr.:
056346
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
0 m
Max. Reichweite frontal:
0 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 °
Anzahl der Kanäle:
6
Min. Einschaltdauer:
0 s
Max. Einschaltdauer:
0 min
Breite:
123 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
123 mm
Einbaulänge:
12 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.140 kg


