STEINEL - Multisensor Passiv Infrarot, IP20, 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091040
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841091040
Sonepar Artikelnummer
121430814
Hersteller Artikelnummer
091040
Hersteller Typ
EO KNX V4 UP SW
Hersteller Artikel Nr.:
091040
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Breite:
103 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
52 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.146 kg


