STEINEL - Multisensor True Presence KNX UP SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086060
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841086060
Sonepar Artikelnummer
121112444
Hersteller Artikelnummer
086060
Hersteller Typ
MULTISENSOR TRUE PRE KNX UP SW
Hersteller Artikel Nr.:
086060
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7.5 m
Max. Reichweite frontal:
7.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
15 m
Erfassungswinkel vertikal:
160 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
123 mm
Höhe:
123 mm
Einbaubreite:
53 mm
Einbautiefe:
53 mm
Einbaulänge:
12 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.156 kg


