STEINEL - Notlichtmodul für die RS PRO Connect R-Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064143
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 3.6 V
Nennbetriebsdauer - 2 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841064143
Sonepar Artikelnummer
120818722
Hersteller Artikelnummer
064143
Hersteller Typ
NOTLICHT-MODUL R-SERIE
Hersteller Artikel Nr.:
064143
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
3.6 V
Nennbetriebsdauer:
2 .. 3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.136 kg


