STEINEL - Optischer Senso, Unterputz, IP20, 110° RW ma: r=10m (96m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067304
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 110 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841067304
Sonepar Artikelnummer
120972641
Hersteller Artikelnummer
067304
Hersteller Typ
HPD3 IP UP
Hersteller Artikel Nr.:
067304
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
110 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Einbaubreite:
53 mm
Einbautiefe:
53 mm
Einbaulänge:
33 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
19 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.327 kg


