STEINEL - Präsenzmelder Hochfrequenz, Aufputz, IP20, 360° Reichweite max: 25 x 3 m (75 m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086442
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841086442
Sonepar Artikelnummer
121367857
Hersteller Artikelnummer
086442
Hersteller Typ
HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW
Hersteller Artikel Nr.:
086442
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Ja
Tierschneise:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12.5 m
Max. Reichweite frontal:
12.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
25 m
Erfassungswinkel vertikal:
160 °
Min. Einschaltdauer:
0 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
123 mm
Höhe:
123 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.265 kg


