STEINEL - Präsenzmelder Hochfrequenz, Deckeneinbau, 360° RW max: 20x3m (60m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079505
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841079505
Sonepar Artikelnummer
120961929
Hersteller Artikelnummer
079505
Hersteller Typ
DUAL HF KNX DECKENEINBAU
Hersteller Artikel Nr.:
079505
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel vertikal:
140 °
Anzahl der Kanäle:
4
Schaltleistung:
2000 W
Min. Einschaltdauer:
0 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Einbaulänge:
69 mm
Einbaudurchmesser:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.206 kg


