STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP20, 360° Reichweite max: 24 x 24 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064389
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841064389
Sonepar Artikelnummer
121064497
Hersteller Artikelnummer
064389
Hersteller Typ
IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz
Hersteller Artikel Nr.:
064389
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Erfassungswinkel vertikal:
160 °
Breite:
123 mm
Höhe:
123 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.244 kg


