STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, Deckeneinbau, IP20, 360° RW max: 6x6m (36m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067144
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 3 m
Max. Einschaltdauer - 60 min
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841067144
Sonepar Artikelnummer
121024988
Hersteller Artikelnummer
067144
Hersteller Typ
IR MICRO OFFICE 6M DALI-2 APC - DECKENEINBAU
Hersteller Artikel Nr.:
067144
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
3 m
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Präsenzbereich:
4 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2 .. 1000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
168
Max. Einschaltstrom:
10 A
Steuerstrom:
40 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Durchmesser:
84.5 mm
Einbautiefe:
27 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg


