STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, Deckeneinbau, IP65, 360° RW max: 6x6m (36m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064129
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841064129
Sonepar Artikelnummer
120818721
Hersteller Artikelnummer
064129
Hersteller Typ
IR QUATTRO MICRO 6M KNX WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
064129
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Erfassungswinkel vertikal:
90 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
255 min
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
43 mm
Einbaulänge:
64 mm
Einbaudurchmesser:
43.1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.030 kg


