Startseite
Nicht rückgabefähig

STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, IP20, 360°

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, IP20, 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 091019

  • Montageart - sonstige

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841091019

Sonepar Artikelnummer

121430816

Hersteller Artikelnummer

091019

Hersteller Typ

EO  DALI-2 IPD LV AP WS

Hersteller Artikel Nr.:

091019

Montageart:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Transparent:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.268 kg

EO. Smart Space Sensor mit vielen Erfassungsgrößen. Von der Decke aus erfasst, lokalisiert und zählt unser neuer Smart Space Sensor alle Menschen im Raum. Dabei bleibt die Privatsphäre stets gewahrt. Denn der innovative Passiv-Infrarot- Matrix-Sensor hat keine Kamera und kann somit auch keine Personen identifizieren. Stichwort: Privacy by Design. Wie das funktioniert? Über eine Wärmematrix. In einem genau einstellbaren Raumbereich von bis zu 40 m² (bei Montagehöhe von 3m) werden alle vorhandenen Temperaturen präzise erfasst. Die Auswertung der gewonnen Daten erfolgt mithilfe einer intelligenten Software auf Basis neuester KI- Algorithmen. Mit ihr lässt sich menschliche Wärmestrahlung exakt identifizieren und verorten.