Startseite
Nicht rückgabefähig

STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, IP20, 360°

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, IP20, 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096076

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - sonstige

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841096076

Sonepar Artikelnummer

121430818

Hersteller Artikelnummer

096076

Hersteller Typ

EO KNX V4 4WIRE DE SW

Hersteller Artikel Nr.:

096076

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Betriebsartenschalter:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Anzahl der Kanäle:

4

Breite:

103 mm

Einbautiefe:

68 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.999 kg

EO. Smart Space Sensor mit vielen Erfassungsgrößen. Von der Decke aus erfasst, lokalisiert und zählt unser neuer Smart Space Sensor alle Menschen im Raum. Dabei bleibt die Privatsphäre stets gewahrt. Denn der innovative Passiv-Infrarot- Matrix-Sensor hat keine Kamera und kann somit auch keine Personen identifizieren. Stichwort: Privacy by Design. Wie das funktioniert? Über eine Wärmematrix. In einem genau einstellbaren Raumbereich von bis zu 40 m² (bei Montagehöhe von 3m) werden alle vorhandenen Temperaturen präzise erfasst. Die Auswertung der gewonnen Daten erfolgt mithilfe einer intelligenten Software auf Basis neuester KI- Algorithmen. Mit ihr lässt sich menschliche Wärmestrahlung exakt identifizieren und verorten.