STEINEL - Präsenzmelder Passiv Infrarot, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: 4 x 4 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082260
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841082260
Sonepar Artikelnummer
121064509
Hersteller Artikelnummer
082260
Hersteller Typ
IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
082260
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m
Max. Reichweite frontal:
2 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Erfassungswinkel vertikal:
71 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
255 min
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Einbaubreite:
53 mm
Einbautiefe:
53 mm
Einbaulänge:
43 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.062 kg


