STEINEL - Präsenzmelder PD IR 4360-24 KNX DE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086138
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841086138
Sonepar Artikelnummer
121094632
Hersteller Artikelnummer
086138
Hersteller Typ
PD IR 4360-24 KNX - DECKENEINBAU WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
086138
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5.5 m
Anzahl der Kanäle:
2
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Durchmesser:
108.96 mm
Einbaulänge:
69 mm
Einbaudurchmesser:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.197 kg


