STEINEL - Präsenzmelder PD IR 4360-8DALI2-IPDAPWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085780
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841085780
Sonepar Artikelnummer
121094637
Hersteller Artikelnummer
085780
Hersteller Typ
PD IR 4360-8 DALI-2 INPUT DEVICE - AUFPUTZ WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
085780
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4.5 m
Breite:
129 mm
Höhe:
129 mm
Durchmesser:
129.23 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.242 kg


