STEINEL - Präsenzmelder PD IR4360-24DALI2-IPDDEWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085803
Montageart - sonstige
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841085803
Sonepar Artikelnummer
121094641
Hersteller Artikelnummer
085803
Hersteller Typ
PD IR 4360-24 DALI-2 INPUT DEVICE - DECKENEINBAU W
Hersteller Artikel Nr.:
085803
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5.5 m
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Durchmesser:
108.96 mm
Einbaulänge:
69 mm
Einbaudurchmesser:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.196 kg


