STEINEL - Präsenzmelder True Presence DALI-2 IPD AP WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064501
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841064501
Sonepar Artikelnummer
121196421
Hersteller Artikelnummer
064501
Hersteller Typ
TRUE PRESENCE DALI2 INPUT DEVICE AP
Hersteller Artikel Nr.:
064501
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7.5 m
Max. Reichweite frontal:
7.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
15 m
Erfassungswinkel vertikal:
160 °
Breite:
123 mm
Höhe:
123 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90318080


