STEINEL - RELAIS REL5A-DALI2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082109
Farbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841082109
Sonepar Artikelnummer
121196423
Hersteller Artikelnummer
082109
Hersteller Typ
RELAIS REL5A-DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
082109
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.040 kg
Mit dem Relais ist es möglich Schaltungen in die DALI-Steuerung einzubinden: bis zu 50 Stück von bis zu 300 W LED-Leuchten (mit einer Kapazität von weniger als 176 µF). Ansteuerumg des DALI-Busses gemäß dem DALI-2 Standard nach IEC 62386 Teil 208. Gesonderte Spannungsversorgung, sodass nur ein DALI-Teilnehmer pro 2 mA benötigt wird. Einfache Installation in handelsübliche Unterputzdosen. Werkseinstellung: Relais geschlossen.


