Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Schrumpfschlauch 1,6 - 4,8mm L 35mm

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Schrumpfschlauch 1,6 - 4,8mm L 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 071318

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841071318

Sonepar Artikelnummer

120818763

Hersteller Artikelnummer

071318

Hersteller Typ

SCHRUMPFSCHLAUCH I D 1,6 – 4,8 MM

Hersteller Artikel Nr.:

071318

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.009 kg

Schrumpfschlauch I. Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen, Ø 1,6 – 4,8 mm.