Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Schrumpfschlauch 3,2-9,5mm L 110mm E-Set

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Schrumpfschlauch 3,2-9,5mm L 110mm E-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035303

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841035303

Sonepar Artikelnummer

120818592

Hersteller Artikelnummer

035303

Hersteller Typ

SCHRUMPFSCHLAUCH-SET

Hersteller Artikel Nr.:

035303

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.023 kg

Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen. Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen, Ø 3,2 – 9,5 mm.