Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Schrumpfschlauch 4,8 - 12,0mm L 120mm

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Schrumpfschlauch 4,8 - 12,0mm L 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072766

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841072766

Sonepar Artikelnummer

120818765

Hersteller Artikelnummer

072766

Hersteller Typ

SCHRUMPFSCHL. III - D 4,0 – 12,0 MM

Hersteller Artikel Nr.:

072766

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.026 kg

Schrumpfschlauch III. Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen, Ø 4,8 – 12,0 mm.