Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Schrumpfschlauch 4,8 - 9,5mm L 35mm

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Schrumpfschlauch 4,8 - 9,5mm L 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 071417

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841071417

Sonepar Artikelnummer

120818764

Hersteller Artikelnummer

071417

Hersteller Typ

SCHRUMPFSCHLAUCH II D 4,8 – 9,5 MM

Hersteller Artikel Nr.:

071417

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.010 kg

Schrumpfschlauch II. Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen, Ø 4,8 – 9,5 mm.